詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595HA-151

品名 : 0.13x 80mm/ M5 超精密ミニピンセット(ステンレス製)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性

仕様

型番 M5 形状 直・鋭
材質 ステンレス(SUS316L) 先端幅 0.13mm
先端長 20.0mm 先端厚 0.08mm
開口幅 4.0mm 全長 80mm
幅 8.5mm 高さ 6.0mm
重量 6.6g
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 21:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0672ページ
バリエーション一覧
EA595HA-151 0.13x 80mm/ M5 超精密ミニピンセット(ステンレス製)
EA595HA-152 0.18x 70mm/ M3 超精密ミニピンセット(ステンレス製)
EA595HA-153 0.2 x 90mm/ M2 超精密ミニピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top