品番 : EA595HA-152
品名 : 0.18x 70mm 精密ミニピンセット(ステンレス製)
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性
仕様
| 型番 | M3 | 形状 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L) | 先端幅 | 0.18mm |
| 先端厚 | 0.10mm | 開口幅 | 4.0mm |
| 全長 | 70mm | 幅 | 7.0mm |
| 高さ | 8.0mm | 重量 | 6.5g |
| 幅(mm) | 7 | ||
| 耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0672ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595HA-151 0.13x 80mm 精密ミニピンセット(ステンレス製) |
| EA595HA-152 0.18x 70mm 精密ミニピンセット(ステンレス製) |
| EA595HA-153 0.2 x 90mm 精密ミニピンセット(ステンレス製) |
