詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595HA-251

品名 : 0.3 x120mm/ 7 精密ピンセット(ステンレス製)

耐酸性、非磁性(80%)、耐薬品性

仕様

型番 7 形状 曲(35°)・鋭
材質 ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) 先端幅 0.30mm
先端厚 0.25mm 開口幅 8.0mm
全長 120mm 11.0mm
高さ 11.0mm 重量 15g
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
7型精密ピンセットは、視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
追加説明
カタログ価格

3,540 (税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/05/24 14:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0673ページ
バリエーション一覧
EA595HA-251 0.3 x120mm/ 7 精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-252 0.7 x120mm/ 7 精密ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top