品番 : EA595HA-252
品名 : 0.7 x120mm/ 7 精密ピンセット(ステンレス製)
耐酸性、非磁性(80%)、耐薬品性
仕様
| 型番 | 7A | 形状 | 曲(45°)・鋭 |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 0.70mm | 先端厚 | 0.30mm |
| 開口幅 | 8.0mm | 全長 | 120mm |
| 幅 | 11.0mm | 高さ | 12.0mm |
| 重量 | 14g | ||
| 耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/12/15 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0683ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595HA-251 0.3 x120mm/ 7 精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HA-252 0.7 x120mm/ 7 精密ピンセット(ステンレス製) |
