品番 : EA595HH-1A
品名 : 0.5x120mm 精密用ピンセット(エポキシコート)
仕様
| 型番 | 00 | 形状 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) | 先端幅 | 0.50mm |
| 先端厚 | 0.50mm | 開口幅 | 8.0mm |
| 全長 | 120mm | 幅 | 9.0mm |
| 高さ | 11.0mm | 重量 | 20g |
| 非磁性(80%)、耐酸性に優れています。 | |||
| エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/02/02 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0673ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595HH-1A 0.5x120mm 精密用ピンセット(エポキシコート) |
| EA595HH-2A 0.3x120mm 精密用ピンセット(エポキシコート) |
| EA595HH-3A 2.2x125mm 精密用ピンセット(エポキシコート) |
| EA595HH-4A 2.2x125mm 精密用ピンセット(エポキシコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
