詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595HH-4A

品名 : 2.2x125mm 精密用ピンセット(エポキシコート)

仕様

型番 3 形状 直・鋭
材質 ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) 先端幅 0.30mm
先端厚 0.20mm 開口幅 8.0mm
全長 125mm 幅 10.0mm
高さ 11.0mm 重量 14g
非磁性(80%)、耐酸性に優れています。
エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
追加説明
カタログ価格

4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/14 03:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0673ページ
バリエーション一覧
EA595HH-1A 0.5x120mm 精密用ピンセット(エポキシコート)
EA595HH-2A 0.3x120mm 精密用ピンセット(エポキシコート)
EA595HH-3A 2.2x125mm 精密用ピンセット(エポキシコート)
EA595HH-4A 2.2x125mm 精密用ピンセット(エポキシコート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top