品番 : EA595HH-5
品名 : 0.3x110mm 精密用ピンセット(エポキシコート)
仕様
| 型番 | 4 | 形状 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L) | 先端幅 | 0.30mm |
| 先端厚 | 0.25mm | 先端長 | 25.0mm |
| 開口幅 | 8.0mm | 全長 | 110mm |
| 幅 | 10.0mm | 高さ | 11.0mm |
| 重量 | 12g | ||
| 非磁性(80%)、耐酸性に優れています。 | |||
| エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/21 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0673ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595HH-5 0.3x110mm 精密用ピンセット(エポキシコート) |
| EA595HH-6 0.3x110mm 精密用ピンセット(エポキシコート) |
| EA595HH-7 0.3x120mm 精密用ピンセット(エポキシコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
