詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595HH-7

品名 : 0.3x120mm 精密用ピンセット(エポキシコート)

仕様

型番 7 形状 曲・鋭
材質 ステンレス(SUS316L) 先端幅 0.30mm
先端厚 0.25mm 開口幅 8.0mm
全長 120mm 幅 11.0mm
高さ 11.0mm 重量 15g
非磁性(80%)、耐酸性に優れています。
エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
追加説明
カタログ価格

4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 08:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0673ページ
バリエーション一覧
EA595HH-5 0.3x110mm 精密用ピンセット(エポキシコート)
EA595HH-6 0.3x110mm 精密用ピンセット(エポキシコート)
EA595HH-7 0.3x120mm 精密用ピンセット(エポキシコート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top