詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595KB-10

品名 : 5本組 精密ピンセット(プラスチック製)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 230-5S
<セット内容> 先細型
先丸型
先曲型
先平細型
先丸平型
先端 ギザ無し
全長 120mm 耐熱温度 240℃(荷重たわみ温度)
材質 PA(ナイロン66ガラス強化繊維入り) 重量 116g
非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れたプラスチックピンセット
ケース付き
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/15 15:20現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0681ページ
ウェブカタログ画像
  • ケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top