品番 : EA595KB-11
品名 : 120mm 精密ピンセット(プラスティック製)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 230 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業など | 形状 | 直・鋭 |
| 先端 | ギザ無し | 先端幅 | 0.5mm |
| 全長 | 120mm | 耐熱温度 | 240℃ |
| 材質 | PA(ナイロン66ガラス強化繊維) | 重量 | 13g |
| 非磁性、絶縁性、耐薬品性、耐熱性に優れています。 | |||
| プラスチック製なので、対象物を傷つけにくくなっております。 | |||
| 軽量の為、疲れません。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| ※強酸にはご利用になれません(塩酸、硝酸、硫酸など) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0681ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595KB-11 120mm 精密ピンセット(プラスティック製) |
| EA595KB-12 120mm 精密ピンセット(プラスティック製) |
| EA595KB-13 120mm 精密ピンセット(プラスティック製) |
| EA595KB-14 120mm 精密ピンセット(プラスティック製) |
| EA595KB-15 120mm 精密ピンセット(プラスティック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
