詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595KB-12

品名 : 120mm 精密ピンセット(プラスティック製)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 231
用途 電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業など 形状 直・細
先端 ギザ無し 先端幅 2.0mm
全長 120mm 耐熱温度 240℃
材質 PA(ナイロン66ガラス強化繊維) 重量 13g
非磁性、絶縁性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
プラスチック製なので、対象物を傷つけにくくなっております。
軽量の為、疲れません。
RoHS2適合品
※強酸にはご利用になれません(塩酸、硝酸、硫酸など)
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/08 18:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0681ページ
バリエーション一覧
EA595KB-11 120mm 精密ピンセット(プラスティック製)
EA595KB-12 120mm 精密ピンセット(プラスティック製)
EA595KB-13 120mm 精密ピンセット(プラスティック製)
EA595KB-14 120mm 精密ピンセット(プラスティック製)
EA595KB-15 120mm 精密ピンセット(プラスティック製)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top