品番 : EA595LA-12
品名 : 155mm ピンセット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 刃先ギザ付 | |||
| 材質 | ステンレス | ||
|---|---|---|---|
| ミラーポリッシュ仕上げ | |||
| ロック機能付き(3段階) | |||
| 全長 | 155mm | 先端 | ストレート |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0691ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595LA-10 125mm ピンセット(ステンレス製) |
| EA595LA-12 155mm ピンセット(ステンレス製) |

