品番 : EA595LA-22
品名 : 160mm [直]ロックピンセット
仕様
| 材質 | ステンレス | 全長 | 160mm |
|---|---|---|---|
| 先端 | 直 | ロック | 3段 |
| 先端ギザ付 | |||
| ロック機能付 | |||
| シャイニーポリッシュ仕上げ | |||
| カンシ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/08/17 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0681ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595LA-21 130mm [直]ロックピンセット |
| EA595LA-22 160mm [直]ロックピンセット |
| EA595LA-23 200mm [直]ロックピンセット |
| EA595LA-31 130mm [曲]ロックピンセット |
| EA595LA-32 160mm [曲]ロックピンセット |
| EA595LA-33 200mm [曲]ロックピンセット |
