詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595LA-23

品名 : 200mm [直]ロックピンセット

仕様

材質 ステンレス 全長 200mm
先端 ロック 4段
先端ギザ付
ロック機能付
シャイニーポリッシュ仕上げ
カンシ
追加説明
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 63

(2026/08/17 23:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0681ページ
バリエーション一覧
EA595LA-21 130mm [直]ロックピンセット
EA595LA-22 160mm [直]ロックピンセット
EA595LA-23 200mm [直]ロックピンセット
EA595LA-31 130mm [曲]ロックピンセット
EA595LA-32 160mm [曲]ロックピンセット
EA595LA-33 200mm [曲]ロックピンセット
ウェブカタログ画像
  • ロック機能(4段階)

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top