詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595XJ-43

品名 : 70mm スクリュースターター(+)

手の届かない狭い場所に落ちたねじなどが拾いやすいです

仕様

対応ネジ (+)ネジ 全長 70mm
重量(g) 14
先端の爪でネジを保持します
奥まった場所や天井に対してのねじ回しに
マグネット付のドライバーではホールドできない非金属のネジも掴むことが可能です
手の届かない狭い場所に落ちたネジなどを拾いやすいマグネット付
本締めや、ねじ外しにはお使いいただけません
追加説明
カタログ価格

1,510 (税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/09 10:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0552ページ

代替品

EA595XJ-45
バリエーション一覧
EA595XJ-43 70mm スクリュースターター(+)
EA595XJ-45 248mm スクリュースターター(+)
EA595XJ-46 390mm スクリュースターター(+)
ウェブカタログ画像
  • 根本マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top