品番 : EA595XJ-45
品名 : 248mm スクリュースターター(+)
手の届かない狭い場所に落ちたねじなどが拾いやすいです
仕様
| 対応ネジ | (+)ネジ | 全長 | 248mm |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 37 | ||
| 先端の爪でネジを保持します | |||
| 奥まった場所や天井に対してのねじ回しに | |||
| マグネット付のドライバーではホールドできない非金属のネジも掴むことが可能です | |||
| 手の届かない狭い場所に落ちたネジなどを拾いやすいマグネット付 | |||
| 本締めや、ねじ外しにはお使いいただけません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0552ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595XJ-43 70mm スクリュースターター(+) |
| EA595XJ-45 248mm スクリュースターター(+) |
| EA595XJ-46 390mm スクリュースターター(+) |
ウェブカタログ画像
拡大

