詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597BH-27A

品名 : 3mmx5m/4.5mmx10m フィッシュテープ

仕様

ブランド名 M-Creative 型番 MC600315S
テープサイズ φ3mm×5m
φ4.5mm×10m
(2本組)
リードヘッド径 先端:φ4.5mm
末端:φ6mm
リードヘッド穴径 先端:φ2.5mm
末端:φ4.5mm
使用荷重 686N(70kgf)(リードヘッド部)
重量 254g 材質 テープ:ポリエステル
リードヘッド:スチール
カラー グリーン+オレンジ
狭いスキ間、追加配線に威力を発揮します。
φ3mm線で案内し、φ4.5mm線で押し込みます。
摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状・剛性が強く、よりスムーズな通線を実現します。
蛍光色なので暗いところでもよく識別でき、安心して作業できます。
キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい
ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク
樹脂製で安全性が高く、スチール・ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易です。
<注意>
・よび線以外の用途には使用しないでください。
・入線作業には、ロープ・ワイヤー等をご使用ください。
・ペンチ等で掴んで引っ張らないでください。破損の原因になります。
・周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護具を着用してください。
追加説明
カタログ価格

6,080 (税抜)/ 6,688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/09 11:00現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA597BH-27A 3mmx5m/4.5mmx10m フィッシュテープ
EA597BH-30A 3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ
ウェブカタログ画像
  • ワイヤー付きリードヘッド

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top