品番 : EA597BH-30A
品名 : 3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC600340S |
|---|---|---|---|
| テープサイズ | φ3mm×10m φ4.5mm×30m (2本組) |
リードヘッド径 | 先端:φ4.5mm 末端:φ6mm |
| リードヘッド穴径 | 先端:φ2.5mm 末端:φ4.5mm |
使用荷重 | 686N(70kgf)(リードヘッド部) |
| 重量 | 690g | 材質 | テープ:ポリエステル リードヘッド:スチール |
| カラー | グリーン+オレンジ | ||
| 狭いスキ間、追加配線に威力を発揮します。 | |||
| φ3mm線で案内し、φ4.5mm線で押し込みます。 | |||
| 摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状・剛性が強く、よりスムーズな通線を実現します。 | |||
| 蛍光色なので暗いところでもよく識別でき、安心して作業できます。 | |||
| キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい | |||
| ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク | |||
| 樹脂製で安全性が高く、スチール・ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易です。 | |||
| <注意> ・よび線以外の用途には使用しないでください。 ・入線作業には、ロープ・ワイヤー等をご使用ください。 ・ペンチ等で掴んで引っ張らないでください。破損の原因になります。 ・周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護具を着用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597BH-27A 3mmx5m/4.5mmx10m フィッシュテープ |
| EA597BH-30A 3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ |
ウェブカタログ画像
拡大
