品番 : EA597BH-2A
品名 : 5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC606030 |
|---|---|---|---|
| テープサイズ | φ5.7mm×30m | リードヘッド径 | 先端:φ9mm 末端:φ9mm |
| 使用荷重 | 2.9kN(295kgf) | 破断荷重 | 6.4kN(650kgf) |
| 材質 | テープ:ポリエステル リードヘッド:スチール |
||
| 直進やカーブも難なくクリア! | |||
| 通線作業時間を大巾に短縮できます。 | |||
| 樹脂製で安全性が高く、スチール・ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易です。 | |||
| ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過します。 | |||
| 破断荷重は6.4kN(使用安全耐荷重2.9kN)キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい | |||
| 樹脂製のため、作業差の擦創傷や建物内装器物への損傷が少ないです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,320 円(税抜)/ 8,052 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
