詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597BH-3A

品名 : 5.7mm x50m フィッシュテープ(ポリエステル製)

仕様

ブランド名 M-Creative 型番 MC606050
テープサイズ φ5.7mm×50m リードヘッド径 先端:φ9mm
末端:φ9mm
使用荷重 2.9kN(295kgf) 破断荷重 6.4kN(650kgf)
材質 テープ:ポリエステル
リードヘッド:スチール
直進やカーブも難なくクリア!
通線作業時間を大巾に短縮できます。
樹脂製で安全性が高く、スチール・ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易です。
ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過します。
破断荷重は6.4kN(使用安全耐荷重2.9kN)キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい
樹脂製のため、作業差の擦創傷や建物内装器物への損傷が少ないです。
追加説明
カタログ価格

12,500 (税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/07 07:06現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA597BH-1A 5.7mm x15m フィッシュテープ(ポリエステル製)
EA597BH-2A 5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
EA597BH-3A 5.7mm x50m フィッシュテープ(ポリエステル製)
EA597BH-22A 6.2mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
EA597BH-23A 6.2mm x50m フィッシュテープ(ポリエステル製)
ウェブカタログ画像
  • φ2.6mm:3本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top