詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597BH-42

品名 : 6.2mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製)

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MW-703i
商品名 JetラインIT テープサイズ φ6.2mm×30m
使用荷重 絶縁体部:1.4kN(142kgf)
ワイヤー部:3.4kN(346kgf)
リードヘッド径 先端:φ10.6mm
末端:φ9mm
材質 ポリエステル
作業現場によってリードヘッドを使い分け、ご使用できます。
片側は短絡防止の絶縁体リードヘッド。電源を切ることができない作業現場での通線作業に最適です。
絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がありません。
明るい黄色を撚り合わせているので、暗いところでもよく識別できます。
鉄製のテープよりも軽く、取り扱いが容易で、カーブやコーナーの多い配線作業に適しています。
摩擦抵抗1/3
追加説明
カタログ価格

8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0236ページ

代替品

EA597BH-22
バリエーション一覧
EA597BH-42 6.2mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
EA597BH-43 6.2mmx50m フィッシュテープ(ポリエステル製)
ウェブカタログ画像
  • 通常通線作業に\nガイドワイヤー付リードヘッド
  • 電源を切れない作業現場の通線に\n絶縁体リードヘッド

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top