品番 : EA597BH-43
品名 : 6.2mmx50m フィッシュテープ(ポリエステル製)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MW-705i |
|---|---|---|---|
| 商品名 | JetラインIT | テープサイズ | φ6.2mm×50m |
| リードヘッド径 | 先端:φ10.6mm 末端:φ9mm |
材質 | ポリエステル |
| 使用荷重 | 絶縁体部:1.4kN(142kgf) ワイヤー部:3.4kN(346kgf) | ||
| 作業現場によってリードヘッドを使い分け、ご使用できます。 | |||
| 片側は短絡防止の絶縁体リードヘッド。電源を切ることができない作業現場での通線作業に最適 | |||
| 絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がありません。 | |||
| 明るい黄色を撚り合わせているので、暗いところでもよく識別できます。 | |||
| 鉄製のテープよりも軽く、取り扱いが容易で、カーブやコーナーの多い配線作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 14:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597BH-42 6.2mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製) |
| EA597BH-43 6.2mmx50m フィッシュテープ(ポリエステル製) |
ウェブカタログ画像
拡大

