品番 : EA597BJ-51
品名 : φ150mm 通線ロッド用スポンジ
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | P-4325 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 下水管の管路清掃用 | 適応パイプ径 | φ150mm |
| スポンジサイズ | φ165×205mm | アイ内径 | 25mm |
| 材質 | 本体:スチール スポンジ:発泡ウレタン |
本体重量 | 550g |
| 付属品 | 予備スポンジ1セット(3枚) | ||
| 管口に取付け、地上で楽に作業可能! | |||
| 人手・作業時間が大幅に短縮できます。 | |||
| 通線ロッド(EA597BJ-21、-22)とロープを結んで引き込むと、下水管の清掃が地上から楽にできます。 | |||
| 引き込みロープが外れた場合、スポンジが取り出せないことがあるのでスポンジ後部に必ず予備ロープをつけて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/08 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0234ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597BJ-51 φ150mm 通線ロッド用スポンジ |
| EA597BJ-52 φ200mm 通線ロッド用スポンジ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA597BJ-21 : 6.5mmx 50m FRP通線ロッド |
| 本体 | EA597BJ-22 : 6.5mmx100m FRP通線ロッド |
ウェブカタログ画像
拡大
