詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597BJ-21

品名 : 6.5mmx 50m FRP通線ロッド

仕様

ブランド名 PRO MATE 型番 E-4121R
商品名 スーパーイエロー ロッド長 50m
ロッド径 φ6.5mm ロッド材質 AAS樹脂、FRP(グラスファイバー)
フレームサイズ 680(W)×320(D)×770(H)mm リール径 φ680mm
重量 7.7kg ねじ径 M10
切断伸度 約3% 使用温度範囲 -20~60℃
剛性の差が作業の効率UPに現れます!
電力・通信ケーブルの地中化工事に威力を発揮
FRP製通線ワイヤーで、プラスチック製または金属製にない非常に優れた特長をもった画期的な通線ワイヤー
強く・軽く・伸びない
抜群の弾力性、高耐久性、高電気絶縁性、耐薬品性
使用温度範囲が広い
コンパクトで持ち運びが簡単
被覆FRPおシース密着性がよい!
特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。
このため、加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。被覆がはがれにくい。
追加説明
カタログ価格

55,000 (税抜)/ 60,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 22:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0234ページ
バリエーション一覧
EA597BJ-21 6.5mmx 50m FRP通線ロッド
EA597BJ-22 6.5mmx100m FRP通線ロッド
ウェブカタログ画像
  • ロッド先端形状
  • 単位(mm)\nフレームサイズ
  • ロッド材質

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top