詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597BJ-54

品名 : φ200mm 通線ロッド用ブラシ

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 P-4316
用途 下水管の管路清掃用 適応パイプ径 φ200mm
ブラシサイズ φ200×300mm 材質 ポリプロピレン
アイ内径 25mm 本体重量 1640g
管口に取付け、地上で楽に作業可能!
人手・作業時間が大幅に短縮できます。
通線ロッド(EA597BJ-21、-22)とロープを結んで引き込むと、下水管の清掃が地上から楽にできます。
引き込みロープが外れた場合、スポンジが取り出せないことがあるのでスポンジ後部に必ず予備ロープをつけて下さい。
追加説明
カタログ価格

21,000 (税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/08 06:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0234ページ
バリエーション一覧
EA597BJ-53 φ150mm 通線ロッド用ブラシ
EA597BJ-54 φ200mm 通線ロッド用ブラシ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top