品番 : EA597BK-5
品名 : [EA597BK-1,-2用] 1100mm ハンガー誘導具
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | P-4193 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 1100mm | ネジ径 | M10(メスねじ) |
| 材質 | FRP+ABS樹脂(絶縁体) | 重量 | 210g |
| 誘導体が回転するので抵抗が少なくよく通ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/08 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0234ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA597BK-1 : 6.5mmx 60m FRP通線ロッド |
| 本体 | EA597BK-2 : 6.5mmx100m FRP通線ロッド |
| 本体 | EA597BJ-21 : 6.5mmx 50m FRP通線ロッド |
| 本体 | EA597BJ-22 : 6.5mmx100m FRP通線ロッド |
| 本体 | EA597BJ-31 : 8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド |
