品番 : EA597BK-2
品名 : 6.5mmx100m FRP通線ロッド
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | E-4198R |
|---|---|---|---|
| 商品名 | バケットランナー | ロッド径 | φ6.5mm |
| ロッド長 | 100m | ねじ径 | M10 |
| ロッド材質 | AAS樹脂、FRP(グラスファイバー) | フレームサイズ | 670×280×710(H)mm |
| リール径 | φ660mm | 重量 | 12.2kg |
| バケット車に通線機の設置が可能!敷設作業の効率が大幅にUP! | |||
| 電力・通信ケーブルのらせんハンガー通線に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
91,200 円(税抜)/ 100,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/10 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0234ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597BK-1 6.5mmx 60m FRP通線ロッド |
| EA597BK-2 6.5mmx100m FRP通線ロッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA597BK-5 : [EA597BK-1,-2用] 1100mm ハンガー誘導具 |
