品番 : EA597BM-1
品名 : 4.0mmx1.5m FRP通線ロッド(3本組)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | E-4009Js |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジョイントラインスネーク | 用途 | 中空壁、天井裏、OAフロアーなどの配線作業に |
| ロッド線径 | φ4mm | ねじ径 | M5 P0.8 |
| 長さ(1本) | 1.5m | リードヘッド部引張安全荷重 | 686N(70kgf) |
| 安全曲げ直径 | 300mm | 重量 | 230g |
| 材質 | PE樹脂、FRP(グラスファイバー) | 組数 | 3本 |
| 現場に必要な長さだけを持っていくことができる便利な継ぎ足しタイプ | |||
| かさばらないので、ちょっとした隙間があれば収納できます。 | |||
| 細くて腰が強いので、直進性に優れています。 | |||
| ポリエチレン被覆でスムーズなすべり | |||
| リードヘッド2個付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,350 円(税抜)/ 10,285 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0237ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA597BM-10W : [φ4.0・4.5・5.5mm用] ワイヤーヘッド |
