品番 : EA597BM-10W
品名 : [φ4.0・4.5・5.5mm用] ワイヤーヘッド
仕様
| ブランド名 | PRO MATE | 型番 | P-4109 |
|---|---|---|---|
| 適応線径 | φ4.0mm、φ4.5mm、φ5.5mm | 材質 | ステンレスワイヤー |
| ワイヤーの輪に電線を通して締め付け、テーピングするだけで簡単に結線ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 03:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0237ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA597BL : 4.5mmx1.5m 通線ロッド(5本組) |
| 本体 | EA597BM-1 : 4.0mmx1.5m FRP通線ロッド(3本組) |
| 本体 | EA597BM-6 : 4.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組) |
| 本体 | EA597BM-5 : 4.5mm/6.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組) |
ウェブカタログ画像
拡大
