詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597BM-6

品名 : 4.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 E-4109Js
商品名 ジョイントライン 用途 中空壁、天井裏、OAフロアーなどの配線作業に
ロッド線径 φ4.5mm ネジ径 M5 P0.8
長さ(1本) 1.5m 組数 5本
安全曲げ直径 300mm 材質 AAS樹脂、FRP(グラスファイバー)
重量 300g
現場に必要な長さだけを持って行くことができる便利な継ぎ足しタイプ
かさばらないので、ちょっとした隙間があれば収納できます。
腰が柔かいので曲りに強い
リードヘッド2個付き
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/01 22:21現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0237ページ
バリエーション一覧
EA597BM-6 4.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)
EA597BM-7 6.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)
ウェブカタログ画像
  • リードヘッド2個付き
  • 使用例

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top