品番 : EA597BM-7
品名 : 6.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | E-4129Js |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジョイントライン | 用途 | 中空壁、天井裏、OAフロアーなどの配線作業に |
| ロッド線径 | φ6.5mm | ネジ径 | M7 P1.0 |
| 長さ(1本) | 1.5m | 組数 | 5本 |
| 安全曲げ直径 | 500mm | 材質 | AAS樹脂、FRP(グラスファイバー) |
| 現場に必要な長さだけを持って行くことができる便利な継ぎ足しタイプ | |||
| かさばらないので、ちょっとした隙間があれば収納できます。 | |||
| 腰が柔かいので曲りに強い | |||
| リードヘッド2個付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0237ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597BM-6 4.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組) |
| EA597BM-7 6.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA597BM-12 : [φ6.5mm用] ワイヤーヘッド |
