品番 : EA597BT-15
品名 : 3.2x1.6mmx15m フィッシュテープ(スチール製)
携帯性を高めた軽量化ケース
                            仕様
| 材質 | スチール | 使用荷重 | 2.2kN(229kgf) | 
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 295×295×55mm | テープサイズ(幅×厚み) | 3.2×1.6mm | 
| テープサイズ(長さ) | 15m | 
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 8 (2025/11/04 23:35現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
代替品
                                        ![]()  | 
                                    
                                        
  | 
                                
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA597BT-15 3.2x1.6mmx15m フィッシュテープ(スチール製) | 
| EA597BT-60 3.2x1.6mmx60m フィッシュテープ(スチール製) | 

                                
                                    
                                    
                        
                        
                            