品番 : EA597BT-60
品名 : 3.2x1.6mmx60m フィッシュテープ(スチール製)
携帯性を高めた軽量化ケース
仕様
| 材質 | スチール | 使用荷重 | 2.2kN(229kgf) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 325×325×60mm | テープサイズ(幅×厚み) | 3.2×1.6mm |
| テープサイズ(長さ) | 60m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,090 円(税抜)/ 7,799 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/08 06:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597BT-15 3.2x1.6mmx15m フィッシュテープ(スチール製) |
| EA597BT-60 3.2x1.6mmx60m フィッシュテープ(スチール製) |
