詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597G-82

品名 : 240-1200mm ケーブルフック棒

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02771
収納時 240mm 伸長時 1200mm
フック開口幅 15mm シャフト部 8段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ
材質 ステンレス 重量 90g
配線作業時などの手の届きにくい場所に
軽量・コンパクトで、胸ポケットなどにも収納可能です。
追加説明
カタログ価格

4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/08 07:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0237ページ
バリエーション一覧
EA597G-81 185- 720mm ケーブルフック棒
EA597G-82 240-1200mm ケーブルフック棒
EA597G-83 330-2000mm ケーブルフック棒
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top