品番 : EA597G-83
品名 : 330-2000mm ケーブルフック棒
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02779 |
|---|---|---|---|
| 収納時 | 330mm | 伸長時 | 2000mm |
| フック開口幅 | 17mm | シャフト部 | 9段伸縮ステンレス管 ・ゴムグリップ |
| 材質 | ステンレス | 重量 | 180g |
| 配線作業時などの手の届きにくい場所に | |||
| 軽量・コンパクトで、胸ポケットなどにも収納可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0237ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597G-81 185- 720mm ケーブルフック棒 |
| EA597G-82 240-1200mm ケーブルフック棒 |
| EA597G-83 330-2000mm ケーブルフック棒 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
