品番 : EA597GF-30
品名 : 4.8mmx30m フィッシュテープ(フレキシブルスチ-ル)
頑丈なケースが落下衝撃を吸収し、エルゴグリップが疲労を軽減します
仕様
| テープサイズ | φ4.8mm×30m | 材質 | テープ:スチール テープヘッド:スチール リールケース:耐衝撃プラスチック |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 33×310×410(H)mm | 使用荷重 | 2.2kN(225kgf) |
| 重量 | 4kg | ||
| テープ残量が見える視認ポート付き | |||
| 耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。 | |||
| ワインダーケース付(テープを出す時はハンドルを持ち、ワインダーケースを回してください。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,300 円(税抜)/ 48,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/06 16:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597GF-30 4.8mmx30m フィッシュテープ(フレキシブルスチ-ル) |
| EA597GN-15 4.8mmx15m フィッシュテープ(ナイロン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
