品番 : EA597GN-15
品名 : 4.8mmx15m フィッシュテープ(ナイロン製)
頑丈なケースが落下衝撃を吸収し、エルゴグリップが疲労を軽減します
仕様
| ケースサイズ | 33×310×410(H)mm | テープサイズ | φ4.8mm×15m |
|---|---|---|---|
| 材質 | テープ:ナイロン、先端:金属製 | 使用荷重 | 2.2kN(225kgf) |
| 重量 | 900g | ||
| 曲げ半径が小さく、非導電性。ファイバーグラスよりも安価です。 | |||
| ワインダーケース付 (テープを出す時はハンドルを持ち、ワインダーケースを回してください。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597GF-30 4.8mmx30m フィッシュテープ(フレキシブルスチ-ル) |
| EA597GN-15 4.8mmx15m フィッシュテープ(ナイロン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
