品番 : EA597GG-15A
品名 : 4.4mmx15m フィッシュテープ(グラスファイバー製)
内部リールが自由に回転してテープの摩擦を減らし素早い引き込み作業が可能です
仕様
| テープサイズ | φ4.4mm×15m | 材質 | テープ:グラスファイバー リールケース:プラスチック |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | φ325×64mm | 使用荷重 | 1.3kN(132kgf) |
| 重量 | 1.6kg | ||
| ケース内側の取出口からテープを引き出すと両手での入線作業がスムーズに行えます。 | |||
| テープをケース内に収めるロック機能付き | |||
| 非導電性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 23:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597GG-15A 4.4mmx15m フィッシュテープ(グラスファイバー製) |
| EA597GG-30A 4.4mmx30m フィッシュテープ(ファイバーグラス製) |
