品番 : EA597GG-30A
品名 : 4.4mmx30m フィッシュテープ(ファイバーグラス製)
仕様
| テープサイズ | φ4.4mm×30m | 使用荷重 | 1.3kN(132kgf) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | φ325×64mm | 重量 | 1.9kg |
| 材質 | ファイバーグラス | ||
| 非導電性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,600 円(税抜)/ 46,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/17 07:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597GG-15A 4.4mmx15m フィッシュテープ(ファイバーグラス製) |
| EA597GG-30A 4.4mmx30m フィッシュテープ(ファイバーグラス製) |
