詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597GS-30A

品名 : 6.4x1.5mmx30m フィッシュテープ(スチ-ル製)

内部リールが自由に回転してテープの摩擦を減らし素早い引き込み作業が可能です

仕様

テープサイズ 6.4×1.5mm×30m 材質 テープ:スチール
リールケース:プラスチック
ケースサイズ 325×64mm 使用荷重 1.7kN(173kgf)
ケース内側の取出口からテープを引き出すと両手での入線作業がスムーズに行えます。
0.3mごとにテープの長さ目盛が付いています。
テープをケース内に収めるロック機能付き
疲労を軽減するために設計されたケース付
耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。
追加説明
カタログ価格

17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0236ページ
バリエーション一覧
EA597GS-30A 6.4x1.5mmx30m フィッシュテープ(スチ-ル製)
EA597GS-61A 3.2x1.5mmx73m フィッシュテープ(スチ-ル製)
ウェブカタログ画像
テープをケース内に収めるロック機能付き
  • テープをケース内に収めるロック機能付き
  • ケース内側の通線口で両手での入線作業がスムーズに行えます。
  • 0.3mごとにテープの長さ目盛が付いています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top