品番 : EA597GS-61A
品名 : 3.2x1.5mmx73m フィッシュテープ(スチ-ル製)
内部リールが自由に回転してテープの摩擦を減らし素早い引き込み作業が可能です
仕様
| テープサイズ | 3.2×1.5mm×73m | 材質 | テープ:スチール リールケース:プラスチック |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 325×64mm | 使用荷重 | 1.7kN(173kgf) |
| ケース内側の取出口からテープを引き出すと両手での入線作業がスムーズに行えます。 | |||
| 0.3mごとにテープの長さ目盛が付いています。 | |||
| テープをケース内に収めるロック機能付き | |||
| 耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。 | |||
| 疲労を軽減するために設計されたケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597GS-30A 6.4x1.5mmx30m フィッシュテープ(スチ-ル製) |
| EA597GS-61A 3.2x1.5mmx73m フィッシュテープ(スチ-ル製) |
ウェブカタログ画像
拡大
テープをケース内に収めるロック機能付き
