詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598ED-1

品名 : 255~1045mm 非常灯点検フック棒(伸縮式)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01223
全長 255mm~1045mm 材質 フック部:鉄
シャフト部:ステンレス
グリップ:ゴム
重量 100g
7段伸縮
ストラップ付
高所等に設置されている、非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

5,200 (税抜)/ 5,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/02 16:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2349ページ
バリエーション一覧
EA598ED-1 255~1045mm 非常灯点検フック棒(伸縮式)
EA598ED-2 300~1550mm 非常灯点検フック棒(伸縮式)
EA598ED-6 350~2050mm 非常灯点検フック棒(伸縮式)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top