品番 : EA598ED-2
品名 : 300~1550mm 非常灯点検フック棒(伸縮式)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02392 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 300~1550mm | 材質 | フック部:鉄 シャフト部:ステンレス グリップ:ゴム |
| 重量 | 160g | ||
| 9段伸縮 | |||
| ストラップ付 | |||
| 高所等に設置されている、非常灯のバッテリー点検作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2349ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA598ED-1 255~1045mm 非常灯点検フック棒(伸縮式) |
| EA598ED-2 300~1550mm 非常灯点検フック棒(伸縮式) |
| EA598ED-6 350~2050mm 非常灯点検フック棒(伸縮式) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
