品番 : EA598GD-2
品名 : 1.8kg マグネットピックアップ(フレキシプル)
磁力カバーで側面の磁力をカットし、先端の磁力をアップさせます
仕様
| フレキシブルシャフト | |||
| 全長 | 555mm | マグネット径 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 1.8kg | ||
| フレキシブルシャフトで自在に曲げる事ができます。 | |||
| マグネット部にカバー付 | |||
| このカバーは特許商品で先端の磁石にかぶせるとサイドの磁力を99%カットし、先端の磁力を99%アップさせます。 | |||
| カバーを使わない時はハンドル側に引きます。前には抜け落ちません。 | |||
| フレキシブルチューブは先端より約10㎝の所までは曲げたまま固定する事ができません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0349ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA598GD-1 560g マグネットピックアップ(フレキシブル) |
| EA598GD-2 1.8kg マグネットピックアップ(フレキシプル) |
メイン画像
拡大

