品番 : EA599A-13
品名 : 10T/190mm 引き廻し鋸 替刃(1枚)
仕様
| 刃長 | 190mm | ピッチ | 2.54mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.9mm | 刃 | スチール |
| 山数 | 10T | 入数 | 1枚 |
| 木材の切断用交換用替刃 | |||
| さまざまな木工作業に最適です。 | |||
| 木材を正確かつ簡単に楽に切断できるように設計されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/30 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599A-11 235mm/190mm 引き廻し鋸 |
| EA599A-13 10T/190mm 引き廻し鋸 替刃(1枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599A-11 : 235mm/190mm 引き廻し鋸 |
ウェブカタログ画像
拡大
