品番 : EA599A-11
品名 : 235mm/190mm 引き廻し鋸
カタログ訂正
24/12/13 刃厚…(誤)8.77mm→(正)0.9mm(No.55,56 1205)
仕様
| 全長 | 235mm | 刃長 | 190mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.05mm | 刃厚 | 0.9mm |
| 刃 | スチール | ||
| 金属切断刃1枚付 | |||
| 釘、ケーブル、コンジットなどを切断できます。 | |||
| 他ののこぎりでは切断できない場所も切断可能 | |||
| 刃を4つの位置に固定できるので、様々な方向に切ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/11 10:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599A-11 235mm/190mm 引き廻し鋸 |
| EA599A-12 235mm/190mm 引き廻し鋸 |
| EA599A-13 10T/190mm 引き廻し鋸 替刃(1枚) |
| EA599A-14 24T/190mm 引き廻し鋸 替刃(1枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599A-14 : 24T/190mm 引き廻し鋸 替刃(1枚) |
| オプション | EA599A-13 : 10T/190mm 引き廻し鋸 替刃(1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
