詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599A-12

品名 : 235mm/190mm 引き廻し鋸

カタログ訂正

24/12/13 刃厚…(誤)8.77mm→(正)0.9mm(No.55,56 1205)

仕様

全長 235mm 刃長 190mm
ピッチ 1.05mm・2.54mm 刃厚 0.9mm
スチール
金属切断刃と木材切断刃、各1枚付
金属切断刃は、釘、ケーブル、コンジットなどを切断できます。
木材切断刃は、木材、コンポジションボードなどを切断できます。
他ののこぎりでは切断できない場所も切断可能
刃を4つの位置に固定できるのD、様々な方向に切ることができます。
追加説明
カタログ価格

1,620 (税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 04:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0135ページ
バリエーション一覧
EA599A-11 235mm/190mm 引き廻し鋸
EA599A-12 235mm/190mm 引き廻し鋸
EA599A-13 10T/190mm 引き廻し鋸 替刃(1枚)
EA599A-14 24T/190mm 引き廻し鋸 替刃(1枚)
ウェブカタログ画像
  • 水平左向き
  • 水平右向き
  • 垂直上向き
  • 垂直下向き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top