品番 : EA599CG-11
品名 : EA599CG-1用 鋸刃(塩ビ・プラスチック)
仕様
メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | S-1160 |
---|---|---|---|
EA599CG-1用替刃(1枚) | |||
適用材 | 木材・竹・塩ビ・プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/26 22:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0137ページ 1868ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA599CG-1 155mm カッター鋸 |
EA599CG-11 EA599CG-1用 鋸刃(塩ビ・プラスチック) |
拡大