詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599DC-106

品名 : 240/500mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・粗目)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 PM-24L※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 折込鋸×1、ホルダー×1 用途 土木・園芸用
全長 500mm 刃長 240mm
ピッチ 6mm 刃材質 高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)
柄材質 アルミダイカスト+エラストマー ホルダー材質 加硫合成ゴム
荒目
替刃式
刃角度2段階調整可能
ホルダーは脱着式でベルトを外さずにホルダーの取り外しができます。
着脱式ホルダー付きで、携帯に便利です。
追加説明
カタログ価格

4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 20:03現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2490ページ
ウェブカタログ画像
  • アサリわけなし

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top