品番 : EA599DC-12
品名 : 210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-2用/細目)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | PM-21S-1 |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼 | ||
| EA599DC-2、EA599DL-117用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/13 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2490ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599DC-2 : 440mm/210mm 大工用折込鋸(細目・替刃式) |
| 本体 | EA599DL-117 : 440mm/210mm 折込鋸(サヤ付・替刃式) |
